BULLDOG 1781010117 Trailer Jack, Round, Side Mount, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 Inch Travel | AC4GGR 2ZPR4

BULLDOG 1781010117 Jack Trailer, Round, Side Mount, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, Ταξίδι 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GGR Μοντέλο: 1781010117Cross Ref: 2ZPR4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκερ
Εύρος ρύθμισης10 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος2"
φινίρισμαζωγραφισμένα
HandleTop Wind
ΚεφάλιΚορυφαίος άνεμος
Εύρος ανύψωσης10 "
ανυψωτικής ικανότητας5000 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Βάσεις στήριξηςΣυγκολλητικό σωληνοειδές
συνολικό ύψος21.25 "
Ανασυρόμενο μήκος11.25 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου5000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΤυποποιημένη στρογγυλή κορυφή Wind Weld-On

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.832
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης (21-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BULLDOG 1501040301 Jack Trailer, Στρογγυλή, Πλαϊνή Βάση, 3000 lbs., Top Wind, Weld-On, 12.4 Inch Retracted | CL2KXL 1501040301€113.11
BULLDOG 150441 Trailer Jack, στρογγυλό, πλαϊνή βάση, 2000 lbs., Topwind, Weld-On, 11 Inch Retracted | CL2KXM 150441€119.64
BULLDOG 151101 Trailer Jack, Round, Side Mount, 2000 lbs., Sidewind, L-Bend, 10 Inch Travel | CL2KXN 151101€116.84
BULLDOG 1511010117 Trailer Jack, Round, Side Mount, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 10 Inch Travel | CL2KXP 1511010117€132.30
BULLDOG 151101CC Trailer Jack, Round, Side Mount, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 10 Inch Travel | CL2KXQ 151101CC€107.56
BULLDOG 151110 Trailer Jack, Round, Side Mount, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 15.8 Inch Retracted | CL2KXR 151110€140.97
BULLDOG 151159 Trailer Jack, Round, Side Mount, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 14.5 Inch Retracted | CL2KXT 151159€133.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BULLDOG 1781010117 Jack Trailer, Round, Side Mount, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, Ταξίδι 10 ιντσών
€123.32 /μονάδα