Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BULLARD FXSLYGIZ2 Πυροσβεστικό κράνος Lime-κίτρινο Fiberglass | AA6FYT 13W805

BULLARD FXSLYGIZ2 Fire κράνος Lime-κίτρινο Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6FYT Μοντέλο: FXSLYGIZ2Cross Ref: 13W805

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€513.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚράνος φωτιάς
ΛουράκιNomex (R) Quick Release και Postman Slide
ΧρώμαΑσβέστη-κίτρινο
Ταιριάζει στο μέγεθος του καπέλου6-1 / 2 έως 8 "
Shell MaterialFiberglass
Μέγεθος6 1 / 2 σε 8
ΣτυλΜΟΝΤΕΡΝΑ
ΕναιώρημαΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ6506103075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος του καπέλουShell MaterialΣτυλΕναιώρημαΤιμή
BULLARD UM6WH Πυροσβεστικό κράνος Λευκό υαλοβάμβακα | AA6EYP 13W070 UM6WHΆσπρο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€545.33
BULLARD UM6WHGIZ2 Πυροσβεστικό κράνος Λευκό υαλοβάμβακα | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2Άσπρο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€550.04
BULLARD UM6WHBRK2 Πυροσβεστικό κράνος Λευκό φίμπεργκλας | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2Άσπρο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€700.28
BULLARD UM6RD Κράνος πυρκαγιάς κόκκινο φίμπεργκλας | AA6EYW 13W076 UM6RDRed6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€545.33
BULLARD UM6RDGIZ2 Κράνος πυρκαγιάς Κόκκινο φίμπεργκλας | AA6EYY 13W078 Um6rdgiz2Red6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€550.04
BULLARD UM6RDBRK2 Πυροσβεστικό κράνος Κόκκινο φίμπεργκλας | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Red6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€700.28
BULLARD UM6YL Πυροσβεστικό κράνος Κίτρινο υαλοβάμβακα | AA6EZC 13W082 UM6YLΚίτρινο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€545.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BULLARD FXSLYGIZ2 Fire κράνος Lime-κίτρινο Fiberglass
€513.58 /μονάδα