BRYANT 350-18-MS-SF-BP Telescoping Takeup 18 inch stroke 7000lb Carbon Steel | AH3YQC 33UK99

BRYANT 350-18-MS-SF-BP Telescoping Takeup 18 ιντσών διαδρομής 7000lb Ανθρακούχο χάλυβα

Στοιχείο: AH3YQC Μοντέλο: 350-18-MS-SF-BPCross Ref: 33UK99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπική λήψη
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)7000 λίβρες
ΥλικόΆνθρακα
Πλάκα συναρμολόγησηςΚουλοχέρησε στο Fit Pillow Block
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας
Συνολικό μήκος28 "
Μήκος πλάκας10 "
Πλάτος πλάκας3"
Μέγεθος ράβδου0.875-6 ACME
Μέγεθος2-15 / 16 "
Πλάτος αυλάκωσης11 / 16 "
Κτύπημα18 "
Διάρκεια ταξιδιού18 "
Tube Size3 τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.876
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ρουλεμάν: 1-15 / 16 "έως 2-15 / 16"
    • Μέγιστη. Διαστάσεις μπουλονιού / Μήκος: 8-11 / 16 "
    • Ελάχ. Διαστάσεις μπουλονιού / Μήκος: 5-9 / 16 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικόΤύπος λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος ράβδουΜέγεθοςΠλάτος αυλάκωσηςΚτύπημαΤιμή
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup Χάλυβας 3 ιντσών | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 ιντσών Stroke Steel | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 inch Stroke Steel | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 ιντσών άνθρακος χάλυβας | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 inch 6 inch Carbon Steel | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 inch 9 inch Carbon Steel | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 inch 12 inch Carbon Steel | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRYANT 350-18-MS-SF-BP Telescoping Takeup 18 ιντσών διαδρομής 7000lb Ανθρακούχο χάλυβα