BROAN RB110L Ανεμιστήρας Μπάνιου 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34

BROAN NUTONE RB110L Ανεμιστήρας Μπάνιου 110 CFM 1A 29.8W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HKC Μοντέλο: RB110LCross Ref: 35ZU34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές1
CFM @ 0.100 ίντσες. SP110
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.4"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR
Μήκος μάσκας13 "
Υλικό μάσκαςΠολυμερής
Πλάτος γρίλιου14
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης7.625 "
Μήκος στέγασης10.5 "
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Πλάτος στέγασης11.375 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft0.8
Τάση120V
Watts29.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.57
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανίχνευση υγρασίας: Όχι
    • Φωτισμός: Ναι
    • Νυχτερινό φως: Όχι
    • Heat Watt: 0
    • Ανίχνευση κίνησης: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPWattsΤιμή
BROAN RB80 Ανεμιστήρας μπάνιου 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31 RB800.38027.4-
RFQ
BROAN RB110 Ανεμιστήρας μπάνιου 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.8€379.50
BROAN RB80L Ανεμιστήρας μπάνιου 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33 RB80L18027.4€406.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE RB110L Ανεμιστήρας Μπάνιου 110 CFM 1A 29.8W
€428.89 /μονάδα