BROAN 332H Φυσητήρας 900 Cfm | AE2MNC 4YG74

BROAN NUTONE 332H Blower 900 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MNC Μοντέλο: 332ΗΣταυρός: 4YG74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,059.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ενισχυτές5.7
CFM @ 0.100 ίντσες. SP900
CFM @ 0.200 ίντσες. SP875
CFM @ 0.400 ίντσες. SP810
CFM @ 0.600 ίντσες. SP750
CFM @ 0.800 ίντσες. SP650
Ταιριάζει στο Duct Dia.10 "
Βάθος στέγασης4-3 / 4 "
Ύψος στέγασης28.25 "
Στέγαση ΥλικόΒουρτσισμένο αλουμίνιο
Πλάτος στέγασης24.75 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή ή τοίχο
Φάση1
Έλεγχος ταχύτητας4C254 (Ελεφαντοστού) ή 6E898 (Λευκό)
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό στήριγμα
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.79
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)79.76
Πλάτος πλοίου (cm)72.14
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 0.200 ίντσες. SPΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
BROAN 335 Φυσητήρας 1200 Cfm | AE2MND 4YG75 3353.001200115010 "29.5 "22 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 332H Blower 900 Cfm
€1,059.23 /μονάδα