Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROAN 178 Οικιακός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 208/240 | AE3NHX 5EFP8

BROAN NUTONE 178 Οικιακή Ηλεκτρική Επιτοίχια Θερμοσίφωνα 208/240

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NHX Μοντέλο: 178Cross Ref: 5EFP8
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
€253.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟικιακός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας
Ενισχυτές AC3.61 / 7.21, 4.16 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου7 / 8 "
Γκριλ Ύψος9-1 / 4 "
Υλικό μάσκας20 ga. Ατσάλι
Πλάτος γρίλιου12 "
Τύπος θερμαντήραΕλαφρύ Εμπορικό / Οικιστικό
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης7.75 "
Πλάτος στέγασης10.25 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση208/240
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου7-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου10-1 / 4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.35
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤάσηWattsΤιμή
BROAN 170 Οικιακός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Λευκός | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V 750 @ 208V; 1000 @ 240V€283.08
BROAN 174 Οικιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου Λευκός | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 1500€281.06
BROAN 192 Οικιακός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας λευκό | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€608.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 178 Οικιακή Ηλεκτρική Επιτοίχια Θερμοσίφωνα 208/240
€253.76 /μονάδα