BRISKHEAT TD101X-200 Θερμοστάτης τάσης γραμμής 22A 185-200F 277VAC | AH7HQF 36TX64

BRISKHEAT TD101X-200 Line Voltage Thermostat 22A 185-200F 277VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7HQF Μοντέλο: TD101X-200Cross Ref: 36TX64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος ελεγκτής θερμοκρασίας
Ακρίβεια+/- 15 βαθμοί F
Ενισχυτές25
Ύψος2.9 "
Μήκος2.9 "
Θερμ. Εύρος185 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
ΤάσηΈως 277 VAC
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕνισχυτέςΎψοςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΤάσηΠλάτοςΤιμή
BRISKHEAT TD101X-050 Line Voltage Thermostat 25A 35 to 50F 277VAC | AH7HQB 36TX60 TD101X-050+/- 15 βαθμοί F252.9 "2.9 "35 βαθμοί έως 50 βαθμοί FΈως 277 VAC2"€228.17
BRISKHEAT TD101X-060 Line Voltage Thermostat 25A 45 to 60F 277VAC | AH7HQC 36TX61 TD101X-060+/- 15 βαθμοί F252.9 "2.9 "45 βαθμοί έως 60 βαθμοί FΈως 277 VAC2"€231.13
BRISKHEAT TD101X-075 Θερμοστάτης τάσης γραμμής 25A 60 έως 75F 277VAC | AH7HQD 36TX62 TD101X-075+/- 15 βαθμοί F252.9 "2.9 "60 βαθμοί έως 75 βαθμοί FΈως 277 VAC2"€231.16
BRISKHEAT TD101X-105 Line Voltage Thermostat 25A 90to 105F 277VAC | AH7HQE 36TX63 TD101X-105+/- 15 βαθμοί F252.9 "2.9 "90 βαθμοί έως 105 βαθμοί FΈως 277 VAC2"€228.17
BRISKHEAT TB111N-325 Θερμοστάτης τάσης γραμμής 25A 25to 325F 480VAC | AH7HQG 36TX65 TB111N-325+/- 5 βαθμοί F2210.25 "10.25 "25 βαθμοί έως 325 βαθμοί FΈως 480 VAC4.75 "€1,134.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRISKHEAT TD101X-200 Line Voltage Thermostat 22A 185-200F 277VAC
€228.17 /μονάδα