BRISKHEAT SRL24362 Κουβέρτα θέρμανσης 9A | AG9QYW 21TX65

BRISKHEAT SRL24362 Κουβέρτα θέρμανσης 9Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QYW Μοντέλο: SRL24362Cross Ref: 21TX65

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€849.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουβέρτα Θέρμανση
Ενισχυτές9
ελεγκτήςΟχι
Μήκος36 "
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-51 βαθμοί έως 232 βαθμοί
Τάση240
Ισχύς2160
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΤάσηΠλάτοςΤιμή
BRISKHEAT SRL06121PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Καουτσούκ σιλικόνης12 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 2181206"€312.82
BRISKHEAT SRL06121ADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Καουτσούκ σιλικόνης12 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 2181206"€283.24
BRISKHEAT SRL06241PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Καουτσούκ σιλικόνης24 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 2181206"€355.02
BRISKHEAT SRL06241ADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Καουτσούκ σιλικόνης24 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 2181206"€366.57
BRISKHEAT SRL06361PADJB Ελαστικός θερμαντήρας από καουτσούκ σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Καουτσούκ σιλικόνης36 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 2181206"€487.86
BRISKHEAT SRL06361ADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Καουτσούκ σιλικόνης36 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 2181206"€477.12
BRISKHEAT SRL12121PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-450 βαθμοί F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Καουτσούκ σιλικόνης12 "Το 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 21812012 "€337.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRISKHEAT SRL24362 Κουβέρτα θέρμανσης 9Α
€849.69 /μονάδα