Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Benchtop Ελεγκτής θερμοκρασίας 120v KC | AA6BGE 13P847

BRISKHEAT Ελεγκτής θερμοκρασίας πάγκου SDC120KC-A Sdc 120v KC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BGE Μοντέλο: SDC120KC-AΣταυρός: 13P847
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
€443.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
ΣυναγερμόςNA
Ενισχυτές10
Λειτουργία ΕλέγχουON / OFF
Βάθος1 3 / 4 "
υστέρηση1-20 ΟΧΗΜΑΤΑ
Τάση Εισόδου120
Μήκος5 297 / 500 "
Παραγωγή120 VAC
Κατανάλωση ενέργειας120 VAC
Τύπος αισθητήραK
Ρύθμιση ακρίβειαςΑκρίβεια: +/- 0.6% της έκτασης, +/- 1 ψηφίο
Λειτουργία διακόπτηON/OFF
Θερμ. Εύρος(0- 600 βαθμοί C)
ΧαρακτηριστικάΠάγκος
Πλάτος4 43 / 125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9032100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: SDC BENCHTOP TEMPERATURE CONTROLLER, 120V, K-TYPE Degrees C, ON-OFF CONTROL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αισθητήραΛειτουργία διακόπτηΘερμ. ΕύροςΤιμή
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc Benchtop Temperature Controller 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-ΑJON/OFF32-999 βαθμοί F (0- 600 βαθμοί C)€468.68
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench Top Temperature Controller 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-ΑJOn / Off32-999 βαθμοί F (0- 600 βαθμοί C)€466.76
BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Benchtop Ελεγκτής θερμοκρασίας 120v K | AA6BGD 13P846 SDC120KF-ΑKOn / Off32-999 βαθμοί F (0- 600 βαθμοί C)€463.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRISKHEAT Ελεγκτής θερμοκρασίας πάγκου SDC120KC-A Sdc 120v KC
€443.74 /μονάδα