Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY R4500-BL Κορδέλα Μπλε 984ft. L x 2-23 / 64 Inch Πλάτος Κερί / ρητίνη | AG3UDB 33VG37

BRADY R4500-BL Μπλε κορδέλα 984 πόδια. L x 2-23/64 ίντσες Πλάτος Κερί/ρητίνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UDB Μοντέλο: R4500-BLCross Ref: 33VG37

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€278.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκορδέλλα
ΧρώμαΜπλε
Μήκος984ft.
Πλάτος2 23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1985
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)6.81
Πλάτος πλοίου (cm)6.81
Κωδικός ΕΣ3702440160

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση (Κερί / Ρητίνη)
    • Χαρακτηριστικά: Ισχυρή περιβαλλοντική αντίσταση κατά της επίχρισμα και των χημικών ουσιών, αξιόπιστη, ποιότητα εκτύπωσης Sharp Edge για μεγιστοποίηση της αναγνωσιμότητας του γραμμικού κώδικα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 110221 Κορδέλα 4-1 / 8 ίντσες Πλάτος 200 πόδια Μήκος | AA6HVX 14A410 110221Μαύρο / Κόκκινο / Πράσινο / Κίτρινο200ft.4.12 "€410.71
BRADY 110220 Κορδέλα Κόκκινο / πράσινο 4-1 / 8 ίντσες Πλάτος 200 πόδια Μήκος | AA6HWM 14A424 110220Κόκκινο πράσινο200ft.4.12 "€270.82
BRADY 13598 Ribbon Magenta 6-1 / 4 Inch Πλάτος 200 πόδια Μήκος | AA6JAK 14A578 13598Ματζέντα200ft.6.25 "€501.87
BRADY 13600 Ribbon Orange 6-1 / 4 Inch Πλάτος 200 πόδια Μήκος | AA6JAL 14A579 13600Πορτοκαλί200ft.6.25 "€501.87
BRADY 13517 Ribbon Magenta 8-4/5 Inch Πλάτος 200 πόδια Μήκος | AA6JAN 14A581 13517Ματζέντα200ft.8.75 "€555.70
BRADY 13519 Κορδέλα Πορτοκαλί 8-4/5 ίντσες Πλάτος 200 Πόδια Μήκος | AA6JAP 14A582 13519Πορτοκαλί200ft.8.75 "€555.70
BRADY IP-R4300 Ribbon 984 Feet Μήκος 3-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AC3JNF 2TYP7 IP-R4300Μαύρη984ft.3.25 "€308.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY R4500-BL Μπλε κορδέλα 984 πόδια. L x 2-23/64 ίντσες Πλάτος Κερί/ρητίνη
€278.54 /μονάδα