Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY PS-500-2-WT-S Μαρκαδόρος σύρμα Σύρμα μανίκι PermaSleeve(R) | AH2ULP 30DN72

BRADY PS-500-2-WT-S Συρμάτινο μανίκι μαρκαδόρου PermaSleeve(R)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2ULP Μοντέλο: PS-500-2-WT-SCross Ref: 30DN72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€818.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣήμα καλωδίων, μανίκι καλωδίων
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος27 / 32 "
Ετικέτες ανά ρολό250
ΥλικόΠολυολεφίνη PermaSleeve (R)
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕτικέτες ανά ρολόΠλάτοςΤιμή
BRADY 3PS-500-2-BK Σήμα σύρματος Μανίκι καλωδίου PermaSleeve (R) | AH2TCX 30DF59 3PS-500-2-BKΜαύρη---€1,305.75
BRADY 3PS-187-2-BK Σύρμα μαρκαδόρου Σύρμα μανίκια PermaSleeve (R) | AH2TCY 30DF60 3PS-187-2-BKΜαύρη---€3,260.59
BRADY 3PS-750-2-YL-S-2 Wire Marker Συρμάτινο μανίκι PermaSleeve (R) | AH2TCZ 30DF61 3PS-750-2-YL-S-2Κίτρινο---€334.23
BRADY 3PS-750-2-YL-S Σήμα σύρματος Μανίκι καλωδίου PermaSleeve (R) | AH2TDA 30DF62 3PS-750-2-YL-SΚίτρινο---€338.56
BRADY 3PS-750-2-WT-S-2 Wire Marker Wire Sleeve PermaSleeve (R) | AH2TDB 30DF63 3PS-750-2-WT-S-2Άσπρο---€334.23
BRADY 3PS-750-2-WT-S Σύρμα σύρματος Μανίκι καλωδίου PermaSleeve (R) | AH2TDC 30DF64 3PS-750-2-WT-SΆσπρο---€338.56
BRADY 3PS-750-2-VT-S Σύρμα σύρματος Μανίκι καλωδίου PermaSleeve (R) | AH2TDD 30DF65 3PS-750-2-VT-SΒιολέτα---€334.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY PS-500-2-WT-S Συρμάτινο μανίκι μαρκαδόρου PermaSleeve(R)
€818.41 /μονάδα