Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY M-117-492 Ετικέτα σωλήνα Πλάτος 1 ίντσας 1/2 ίντσα Μήκος πολυεστέρας | AA4PRM 12Χ359

BRADY M-117-492 Ετικέτα σωλήνα 1 ίντσας πλάτος 1/2 ίντσας μήκος πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PRM Μοντέλο: M-117-492Σταυρός: 12Χ359

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα σωλήνα
ΧρώμαΜαύρο άσπρο
Ύψος1 / 2 "
ΥλικόΠολυεστέρας αυτοελασματοποίησης
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος-320 βαθμούς έως 266 βαθμούς F
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
BRADY M-117-499 Ετικέτα σωλήνα 1 ίντσα πλάτος 1/2 ίντσα μήκος νάιλον | AA4PRN 12X360 M-117-499Μαύρο άσπρο1 / 2 "Νάιλον αυτοελασματοποίησης-40 βαθμούς έως 193 βαθμούς F1"€131.84
BRADY M-120-492 Ετικέτα σωλήνα 1/2 ίντσας Πλάτος 1/2 ίντσας Μήκος πολυεστέρας | AA4PTD 12X377 M-120-492Μαύρο άσπρο1 / 2 "Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης-320 βαθμούς έως 266 βαθμούς F1 / 2 "€136.01
BRADY M-126-490 Ετικέτα σωλήνα 1-4 / 5 ίντσες πλάτος 3/5 ίντσα μήκος | AA4PUE 12X421 M-126-490Μαύρο άσπρο3 / 5 "Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης-320 βαθμούς έως 320 βαθμούς F1 4 / 5 "€107.36
BRADY M-131-492 Ετικέτα σωλήνα 1/2 ίντσας πλάτος 1/2 ίντσας μήκους πολυεστέρας | AA4PUF 12X422 M-131-492Μαύρο άσπρο1 / 2 "Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης-320 βαθμούς έως 266 βαθμούς F1 / 2 "€140.52
BRADY M-156-492 Ετικέτα σωλήνα 1 ίντσα πλάτος 1 ίντσα μήκους πολυεστέρας | AA4ZLV 13L398 M-156-492Μαύρο άσπρο1"Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης-320 βαθμούς έως 266 βαθμούς F1"€140.08
BRADY M-78-492 Ετικέτα σωλήνα 1-9 / 10 ίντσες πλάτος 1 ίντσα μήκος | AA4ZLZ 13L408 M-78-492Μαύρο άσπρο1"Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης-320 βαθμούς έως 266 βαθμούς F1 9 / 10 "€136.02
BRADY M-114-490 Ετικέτα σωλήνα 3-3 / 4 ίντσες πλάτος 1-1 / 2 ίντσες μήκος | AA4ZML 13L424 M-114-490Μαύρο άσπρο1.5 "Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης-320 βαθμούς έως 320 βαθμούς F3.75 "€103.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY M-117-492 Ετικέτα σωλήνα 1 ίντσας πλάτος 1/2 ίντσας μήκος πολυεστέρας
€136.01 /μονάδα