Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY BR807E Binder Πολυαιθυλένιο 1-1/2 Inch D | AF6CHR 9WKN2

BRADY BR807E Binder Πολυαιθυλένιο 1-1/2 Inch D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6CHR Μοντέλο: BR807ECross Ref: 9WKN2
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
€44.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBinder
Βάθος2.125 "
Ύψος11.625 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε / Λευκό
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ring Μέγεθος1.5 "
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ3926100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόRing ΜέγεθοςΤιμή
BRADY 2026 Binder 11-1/2 Inch H 10-1/2 Inch Width 2 Inch D | AD3JHG 3ZM64 20262"11.5 "Κόκκινο κίτρινοΠολυαιθυλένιο1.5 "€46.11
BRADY BR806E Binder 1-1/2 Inch D Πολυαιθυλένιο | AF4HFH 8WZU6 BR806Ε1.5 "11.625 "Λευκό / ΜπλεΠολυαιθυλένιο1.5 "€39.86
Έγγραφα τήρησης αρχείων BRADY OR323E Binder Osha | AF4HFK 8WZV1 OR323E-11.625 "Λευκό / ΜπλεΠολυαιθυλένιο1.5 "€60.56
BRADY BR613E Συνδετικό 1-1 / 2 ίντσες D | AF4JCW 8XZH5 BR613Ε1.5 "11.625 "Μπλε / ΛευκόΠολυαιθυλένιο1.5 "€46.87
BRADY 58678 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Βιντερίου Βινύλιο | AF7ALF 20TH13 58678--Μαύρο/Κίτρινο και ΜαύροVinyl2"€104.66
BRADY BH2023 Σχέδιο ελέγχου έκθεσης σε συνδετικά πολυαιθυλένιο | AF7ALG 20TH14 BH2023--Μαύρο / Πορτοκαλί / ΛευκόΠολυαιθυλένιο1.5 "€86.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY BR807E Binder Πολυαιθυλένιο 1-1/2 Inch D
€44.48 /μονάδα