Επιτραπέζιος εκτυπωτής ετικετών BRADY BBP35 5 in/sec | AH9KLD 40AW42

BRADY Επιτραπέζιος εκτυπωτής ετικετών BBP35 5 in/sec

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KLD Μοντέλο: BBP35Cross Ref: 40AW42

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,489.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτυπωτής επιτραπέζιων ετικετών
Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσηςΠολύχρωμο
Τύπος οθόνηςΈγχρωμη οθόνη αφής
Υποστηρίζονται μορφές ετικέταςΕτικέτες συνεχούς και κοπής
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας4"
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης5.0 ίντσες / δευτ.
Αρ. ΣειράBBP35
Απαιτήσεις ισχύοςεναλλασσόμενου ρεύματος
Συμβατότητα λογισμικού εκτύπωσηςΣταθμός εργασίας BRADY (R)
Ανάλυση300 dpi
Απαιτείται αυτόνομη εκτύπωση / Η / ΥΑυτόνομη εκτύπωση ή εκτύπωση υπολογιστή
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9151
Ύψος πλοίου (cm)44.2
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΧρώμαΔυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσηςΣυμβατότητα λογισμικού εκτύπωσηςΑπαιτήσεις συστήματοςDisplayΕίδοςΥποστηρίζονται μορφές ετικέταςΤιμή
Οθόνη BRADY BBP85 Label MakerTouch | AB7JQN 23MG27 BBP85-Μπλε / ΓκριΠολύχρωμοBRADY (R) Σταθμός εργασίας, MARKWARE (TM) Λογισμικό ταινιών και ετικετώνΑυτόνομη ή συνδεδεμένη σε υπολογιστή λειτουργία με το λογισμικό MarkWare (TM)Οθόνη αφής, έγχρωμη LCDΕκτυπωτής επιτραπέζιων ετικετώνΣυνεχείς ετικέτες€7,425.11
BRADY BBP31 Sign and Label Maker Ac Power | AF2RKR 6XGX4 BBP31-Μονή έγχρωμη εκτύπωσηενιαία χρώμαBRADY (R) Σταθμός εργασίας, MARKWARE (TM) Λογισμικό ταινιών και ετικετώνΣυνδεσιμότητα υπολογιστή μέσω USB ή σειριακής θύρας, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium Processor, 256 MB Memory, 500 MB Hard Disk Space, 800 x 600 Pixel Display, CD-ROM DriveΜεγάλη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσηςΕκτυπωτής επιτραπέζιων ετικετώνΕτικέτες συνεχούς και κοπής€3,173.03
BRADY BBP37 Desktop Label Printer 5in / sec | AH9KLE 40AW43 BBP37BBP37-ΠολύχρωμοΣταθμός εργασίας BRADY (R)--Εκτυπωτής επιτραπέζιων ετικετώνΕτικέτες συνεχούς και κοπής€5,415.47
Κιτ επιτραπέζιου εκτυπωτή ετικετών BRADY J2000-BWSSFID, συνδεδεμένο με υπολογιστή, έγχρωμο, inkjet, 4 ιντσών | CP2BPL 493P66 J2000-BWSSFID------Κιτ εκτυπωτή επιτραπέζιου υπολογιστή-€3,573.94
Κιτ επιτραπέζιου εκτυπωτή ετικετών BRADY J2000-BWSLAB, συνδεδεμένο με υπολογιστή, έγχρωμο, Inkjet, 4 ιντσών | CP2BPM 493P67 J2000-BWSLAB------Κιτ εκτυπωτή επιτραπέζιου υπολογιστή-€3,573.94
Κιτ επιτραπέζιου εκτυπωτή ετικετών BRADY 149456, συνδεδεμένο με υπολογιστή, μονόχρωμο, άμεση θερμική/θερμική μεταφορά | CP2BPN 489N99 149456------Κιτ εκτυπωτή επιτραπέζιου υπολογιστή-€7,162.68
Κιτ επιτραπέζιου εκτυπωτή ετικετών BRADY 149053, συνδεδεμένο με υπολογιστή, μονόχρωμο, άμεση θερμική/θερμική μεταφορά | CP2BPP 54YN99 149053------Κιτ εκτυπωτή επιτραπέζιου υπολογιστή-€8,012.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY Επιτραπέζιος εκτυπωτής ετικετών BBP35 5 in/sec
€5,489.74 /μονάδα