BRADY 99708 Lockout Station 14 Components Μαύρο/Κίτρινο | AH6DMQ 35XM09

BRADY 99708 Lockout Station 14 Components Μαύρο/Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6DMQ Μοντέλο: 99708Cross Ref: 35XM09

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€701.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
Βάθος6"
Ύψος22 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΗλεκτρικό κλείδωμα / βαλβίδα
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων10
Αριθμός εξαρτημάτων14
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων0
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3462
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΤιμή
BRADY 99709 Lockout Station Γεμάτο ηλεκτρικό ύψος 16 ιντσών | AA7HAH 15Y585 9970914 "-Μαύρο / Κίτρινο6"16 "Μέταλλο1030€813.27
BRADY 99710 Lockout Station Ηλεκτρικά 30 εξαρτήματα | AA7HAJ 15Y586 9971014 "-Μαύρο / Κίτρινο6"16 "Μέταλλο1030€773.90
BRADY 105939 Lockout Station Ηλεκτρικά 20 εξαρτήματα | AA7HAK 15Y587 10593917 "-Κίτρινο6.7517 "Πολυπροπυλένιο-20€568.80
BRADY 105940 Lockout Station Ηλεκτρικά 26 εξαρτήματα | AA7HAL 15Y588 10594017 "-Κίτρινο6.7517 "Πολυπροπυλένιο-26€748.84
BRADY 105941 Lockout Station Ηλεκτρικές 6 κλειδαριές | AA7HAM 15Y589 10594117 "-Κίτρινο6.7517 "Πολυπροπυλένιο-26€716.64
BRADY 99694 Lockout Station Filled Elctrical 30 Inch ightψος | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Κόκκινο άσπρο5.25 "30 "Πολυστυρένιο-68€2,164.91
BRADY 99696 Lockout Station Ηλεκτρικά 68 εξαρτήματα | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Κόκκινο άσπρο5.25 "30 "Πολυστυρένιο-68€2,276.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 99708 Lockout Station 14 Components Μαύρο/Κίτρινο
€701.95 /μονάδα