Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 99428 Nfr Ετικέτα 5-7 / 8 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 100 | AF3WLG 8DP42

BRADY 99428 Nfr Label 5-7/8 Inch H 4 Inch Width - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3WLG Μοντέλο: 99428Cross Ref: 8DP42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα NFR
Ύψος5.875 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκό
ΥλικόΧαρτί
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 536VLS Nfr Label 7/8 Inch H 7/8 Inch Width Pk 750 | AF3QHH 8AWR5 536VLS7 / 8 "Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόVinyl7 / 8 "€353.69
BRADY 99425 Nfr Label 7 Inch H 8 Inch Width - Πακέτο 100 | AF4PXA 9F285 994257"ΠολύχρωμοΧαρτί8"€39.90
BRADY 517VLS Nfr Label 7/8 Inch H 2-7/8 Inch Width - Pack Of 250 | AF4PXF 9F339 517VLS7 / 8 "Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόVinyl2.875 "€386.23
BRADY 121075 Nfr Label 5-7/8 Inch H 4 Inch Width - Pack Of 100 | AF4VXW 9MA11 1210755.875 "Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόVinyl4"€81.73
BRADY 536LS Nfr Label 7/8 Inch H 7/8 Inch Width Pk 750 | AF6BPC 9W646 536LS7 / 8 "Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο / λευκόΧαρτί7 / 8 "€29.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 99428 Nfr Label 5-7/8 Inch H 4 Inch Width - Pack of 100
€33.04 /μονάδα