Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 97198 Aluminum Utility Panel 1-3/4 Inch H - Pack Of 25 | AA6LBP 14D491

BRADY 97198 Aluminium Utility Panel 1-3/4 Inch H - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LBP Μοντέλο: 97198Σταυρός: 14D491

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας βοηθητικών προγραμμάτων αλουμινίου
Ύψος χαρακτήρα1.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
ΥλικόVinyl
συνολικό ύψος1.75 "
συνολικό πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.46
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADY 97199 Aluminium Utility Panel 1-3 / 4 Inch H - Πακέτο 25 | AA6RBM 14R038 9719912 "€104.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 97198 Aluminium Utility Panel 1-3/4 Inch H - Pack of 25
€91.00 /μονάδα