Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 91606 Detctbl Underground Tape Πορτοκαλί/μαύρο 1000 πόδια | AA7GTG 15Y416

BRADY 91606 Detctbl Underground Tape Πορτοκαλί/μαύρο 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GTG Μοντέλο: 91606Σταυρός: 15Y416

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€285.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνεύσιμη υπόγεια ταινία
ΧρώμαΠορτοκαλί / Μαύρο
ΥλικόΑνιχνεύσιμος από μέταλλο πολυεστέρας
Μήκος ρόλου1000ft.
Πλάτος ρόλου2"
Πάχος5 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
BRADY 91600 Detctbl Underground Tape Yellow/ Black 1000 Feet | AA7GTD 15Y413 91600Κίτρινο / Μαύρο€281.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 91606 Detctbl Underground Tape Πορτοκαλί/μαύρο 1000 πόδια
€285.40 /μονάδα