Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαρκαδόρος BRADY 90481 Ammonia Pipe Pu 3 To 5in | AF4QAF 9F723

BRADY 90481 Ammonia Pipe Marker Pu 3 To 5in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QAF Μοντέλο: 90481Σταυρός: 9F723

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3 έως 5 "
Ύψος2.25 "
Συντομογραφία IIARPU
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Φυσική κατάστασηΥγρό
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (Υψηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 90404 Ammonia Pipe Marker Hg 3 έως 5in | AE9TFL 6M760 90404HGΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€7.97
BRADY 90412 Ammonia Pipe Marker Lic 3 έως 5in | AF3RYV 8CNP4 90412LICΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€8.64
Μαρκαδόρος BRADY 90402 Ammonia Pipe Dc 3 To 5in | AF3TPW 8CVN6 90402DCΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€9.04
Μαρκαδόρος BRADY 90418 Ammonia Pipe Tsr 3 To 5in | AF3TPX 8CVN7 90418TSRΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο€8.19
BRADY 90419 Ammonia Pipe Marker Tss 3 to 5in | AF3TPY 8CVN8 90419TSSΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€8.36
BRADY 90460 Amonia Pipe Marker Iiar 3 έως 5in | AF3TPZ 8CVN9 90460(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€8.61
BRADY 90417 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Rv 3 έως 5in | AF4EFQ 8TNV0 90417RVΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€12.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90481 Ammonia Pipe Marker Pu 3 To 5in
€8.77 /μονάδα