Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 90436 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Lts 1 έως 2-1/2 ίντσας - Πακέτο 4 | AF4CEP 8PKX3

BRADY 90436 Ammonia Pipe Marker Lts 1 to 2-1/2 inch - Pack of 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CEP Μοντέλο: 90436Cross Ref: 8PKX3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD1 έως 2-1 / 2 "
Ύψος1.125 "
Συντομογραφία IIARLTS
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Φυσική κατάστασηΑτμός
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (χαμηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 90433 Ammonia Pipe Marker Lss 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF3TXA 8CX96 904331 έως 2-1 / 2 "LSSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€13.23
BRADY 90429 Ammonia Pipe Marker Htrl 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF4ATR 8NDH7 904291 έως 2-1 / 2 "HTRLΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€13.09
BRADY 90423 Ammonia Pipe Marker Es 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF4EFZ 8TNW0 904231 έως 2-1 / 2 "ESΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€10.97
BRADY 90431 Ammonia Pipe Marker Hts 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF4EGC 8TNW4 904311 έως 2-1 / 2 "παρεμπιπτόντως αλιεύματαΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€10.47
BRADY 90479 Ammonia Pipe Marker Po 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF4KPW 8ZDL2 904791 "έως 2-1 / 2"POΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€10.53
BRADY 90428 Ammonia Pipe Marker High Speed ​​Steel 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF4LLY 9AEM9 904281 "έως 2-1 / 2"HSSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€13.64
BRADY 90464 Ammonia Pipe Marker Iiar 1 έως 2-1/2 ίντσας - Πακέτο 4 | AF4PFP 9E513 904641 έως 2-1 / 2 "(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€13.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90436 Ammonia Pipe Marker Lts 1 to 2-1/2 inch - Pack of 4
€10.47 /μονάδα