Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 90432 Ammonia Pipe Marker Lic 1 έως 2-1/2 ίντσας - Πακέτο 4 | AF3TWZ 8CX93

BRADY 90432 Ammonia Pipe Marker Lic 1 έως 2-1/2 ίντσες - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TWZ Μοντέλο: 90432Σταυρός: 8CX93

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD1 έως 2-1 / 2 "
Ύψος1.125 "
Συντομογραφία IIARLIC
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Φυσική κατάστασηΥγρό
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (Υψηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 90437 Ammonia Pipe Marker Rv 1 To 2-1 / 2in | AF3TTN 8CWA1 904371 "έως 2-1 / 2"RVΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€12.09
BRADY 90438 Ammonia Pipe Marker Tsr 1 To 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF3TTP 8CWA2 904381 έως 2-1 / 2 "TSRΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο€8.19
BRADY 90426 Ammonia Pipe Marker Hpl 1 έως 2-1 / 2in | AF3TVB 8CWR7 904261 έως 2-1 / 2 "HPLΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€12.10
BRADY 90461 Ammonia Pipe Marker Iiar 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF3TVC 8CWR8 904611 έως 2-1 / 2 "(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€8.61
BRADY 90467 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Iiar 1 έως 2-1/2 ίντσας - Πακέτο 4 | AF3TVD 8CWR9 904671 έως 2-1 / 2 "(Κενό)Μαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€8.49
BRADY 90427 Ammonia Pipe Marker Hsd 1 to 2-1 / 2 Inch - Πακέτο 4 | AF3TWY 8CX91 904271 "έως 2-1 / 2"HSDΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο€11.45
BRADY 90422 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Dc 1 έως 2-1/2 ίντσας - Πακέτο 4 | AF4EFY 8TNV9 904221 έως 2-1 / 2 "DCΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο€9.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90432 Ammonia Pipe Marker Lic 1 έως 2-1/2 ίντσες - Πακέτο 4
€8.64 /μονάδα