Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86758 Scrap Tag 3 x 5-3/4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο μετρικό - Πακέτο 100 | ΑΕ2ΘΑ 4ΖΗ21

BRADY 86758 Scrap Tag 3 x 5-3/4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο μετρικό - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ2ΘΑ Μοντέλο: 86758Cross Ref: 4ZH21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορρίμματα ετικέτας
ΡοδέλαΜέταλλο
Ύψος3"
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ4821904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86758 Scrap Tag 3 x 5-3/4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο μετρικό - Πακέτο 100
€109.10 /μονάδα