Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86552 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF4JJT 8YAD4

BRADY 86552 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JJT Μοντέλο: 86552Cross Ref: 8YAD4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσοχή ετικέτα
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΟικονομικός πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοδέλαΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 65348 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο Osha - Πακέτο 25 | AA7HEQ 15Y685 65348ΜέταλλοΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα για να το κάνετε χωρίς εξουσιοδότηση σημαίνει άμεση απαλλαγή Είναι εδώ για έναν σκοπό€95.72
BRADY 87002 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο μετρικό - Πακέτο 25 | AE2THF 4ZH27 87002ΜέταλλοΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€30.29
BRADY 86574 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο μετρικό - Πακέτο 10 | AE3QCK 5ENZ5 86574Μέταλλο-€32.80
BRADY 76168 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο Osha - Πακέτο 25 | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα για να το κάνετε χωρίς εξουσιοδότηση σημαίνει άμεση απαλλαγή Είναι εδώ για έναν σκοπό€96.90
BRADY 86545 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF3RTW 8CM90 86545-Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€33.69
BRADY 86546 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF3RTX 8CM91 86546-Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€37.35
BRADY 86544 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 chντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 chντσας - Συσκευασία 10 | AF3RTY 8CM92 86544-Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€34.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86552 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10
€27.08 /μονάδα