Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86526 Danger Δίγλωσση ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών - Πακέτο 10 | AF4APN 8NC14

BRADY 86526 Danger Δίγλωσση ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4APN Μοντέλο: 86526Cross Ref: 8NC14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίγλωσση ετικέτα κινδύνου
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΟικονομικός πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα / Όχι Sacar La Tarjeta De Advertencia
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 86525 Danger Δίγλωσση ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών - Πακέτο 10 | AF3RVK 8CMR8 86525Μην ξεκινήσετε αυτό το μηχάνημα / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€34.24
BRADY 86523 Danger Δίγλωσση ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών - Πακέτο 10 | AF4LGK 9AC43 86523Μην ανοίξετε αυτήν τη βαλβίδα / Όχι Abrir Esta Valvula€27.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86526 Danger Δίγλωσση ετικέτα 5-3/4 x 3 ιντσών - Πακέτο 10
€28.76 /μονάδα