Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86481 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF3RVH 8CMR5

BRADY 86481 Danger Tag 7 x 4 ιντσών Μαύρο και κόκκινο/άσπρο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3RVH Μοντέλο: 86481Cross Ref: 8CMR5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος7"
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΒαρέως τύπου πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Πλάτος4"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BRADY 86469 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF3RRK 8CLU1 86469€52.97
BRADY 86482 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF3RVJ 8CMR6 86482€56.28
BRADY 86475 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF3RVP 8CMU4 86475€56.84
BRADY 86483 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες μαύρο και κόκκινο / λευκό - Συσκευασία των 10 | AF4CAM 8PHT8 86483€58.09
BRADY 86470 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF4DZL 8TM81 86470€56.46
BRADY 86476 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF4GEJ 8VU40 86476€60.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86481 Danger Tag 7 x 4 ιντσών Μαύρο και κόκκινο/άσπρο - Πακέτο 10
€45.94 /μονάδα