Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86271 Ετικέτα μηχανήματος/εξοπλισμού 3-1/2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες Πλάτος PK5 | AG9KDG 20RZ57

BRADY 86271 Ετικέτα μηχανήματος/εξοπλισμού 3-1/2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KDG Μοντέλο: 86271Cross Ref: 20RZ57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα μηχανήματος / εξοπλισμού
ΣυγκολλητικόςΝαι
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΠρόσεχε
Ύψος3.5 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόΠολυεστέρας
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαστικοποιημένο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυγκολλητικόςΧρώμα του φόντουΠλάτοςΎψοςΓλώσσαΧρώμα θρύλουΣτυλ θρύλουΤιμή
BRADY 86793 Μηχανή / εξοπλισμός Ετικέτα 3 1/2 ίντσες H - Πακέτο 5 | AA7GVV 15Y475 86793Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--5"3.5 "Αγγλικά--€35.70
BRADY 86860 Μηχανή / εξοπλισμός Ετικέτα 3 1/2 ίντσα H - Πακέτο 5 | AA7GVW 15Y476 86860Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--5"3.5 "Αγγλικά--€39.18
BRADY 86861 Μηχάνημα / εξοπλισμός Ετικέτα 3 1/2 ίντσα H - Πακέτο 5 | AA7GVX 15Y477 86861Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--5"3.5 "Αγγλικά--€35.70
BRADY 86234 Μηχανή / εξοπλισμός Ετικέτα 5 ίντσες H - Πακέτο 5 | AD2ZFJ 3WZU4 86234Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--3.5 "5"Δίγλωσσος--€34.91
BRADY 86199 Μηχανή / εξοπλισμός Ετικέτα Αγγλικά - Πακέτο 5 | AD2ZFR 3WZW1 86199Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--5"3.5 "Αγγλικά--€33.64
BRADY 86218 Μηχάνημα / εξοπλισμός Ετικέτα Αγγλικά - Πακέτο 5 | AD2ZFU 3WZW4 86218Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--5"3.5 "Αγγλικά--€35.70
BRADY 86246 Μηχανή / εξοπλισμός Ετικέτα Αγγλικά - Πακέτο 5 | AD2ZFW 3WZW7 86246Αυτοκόλλητος πολυεστέρας--5"3.5 "Αγγλικά--€23.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86271 Ετικέτα μηχανήματος/εξοπλισμού 3-1/2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος PK5
€41.91 /μονάδα