Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 83932 Ετικέτα ασφαλείας 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος | AD2TAA 3TU90

BRADY 83932 Πινακίδα ασφαλείας Ετικέτα 3-1/2 ίντσες Υ 5 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TAA Μοντέλο: 83932Cross Ref: 3TU90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ασφαλείας
Ύψος3.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)0.03
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
BRADY 87751 Ετικέτα ασφαλείας 5 ίντσες πλάτος 3-1 / 2 ίντσες Ύψος | AB3TJA 1VC48 87751Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό€8.16
BRADY 87754 Ετικέτα Σήματος Ασφαλείας 5 ίντσες Πλάτος 3-1/2 chψος |ντσας | AB3TJB 1VC51 87754Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό€8.16
BRADY 87757 Ετικέτα Σήματος Ασφάλειας 5 ίντσες Πλάτος 3-1/2 chψος chντσας | AB3TJC 1VC54 87757Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο άσπρο€8.16
BRADY 87762 Ετικέτα ασφαλείας 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος | AB3TJE 1VC59 87762Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό€8.16
BRADY 87764 Ετικέτα ασφαλείας 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος | AB3TJG 1VC61 87764Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό€7.23
BRADY 87766 Ετικέτα ασφαλείας 3-1 / 2 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος | AB3TJH 1VC63 87766Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο / Κίτρινο€8.01
BRADY 87767 Ετικέτα σήματος ασφαλείας 3-1/2 ίντσες H 5 ίντσες Πλάτος | AB3TJJ 1VC64 87767Ετικέτα ασφαλείαςΜαύρο / πορτοκαλί€5.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 83932 Πινακίδα ασφαλείας Ετικέτα 3-1/2 ίντσες Υ 5 ίντσες Πλάτος
€18.54 /μονάδα