Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 8210-7 Number Label 7 Ύψος 2-3/4 ίντσες x πλάτος 1-5/8 ίντσες PK10 | AH3JYX 32MH79

BRADY 8210-7 Αριθμός Ετικέτα 7 2-3/4 ίντσες Ύψος x 1-5/8 ίντσες Πλάτος PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3JYX Πρότυπο: 8210-7Cross Ref: 32MH79

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χρώμα του φόντουΆσπρο
Χαρακτήρας7
Ύψος χαρακτήρα2"
Πλάτος χαρακτήρων1.375 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών10
συνολικό ύψος2.75 "
συνολικό πλάτος1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0907
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADY 8210-0 Αριθμός Ετικέτα Χαρακτήρας 0 Βινύλιο PK10 | AG9KPN 20TD06 8210-0---€34.55
BRADY 8210-1 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 1 Vinyl PK10 | AG9KPP 20TD07 8210-11--€34.51
BRADY 8210-2 Number Label Character 2 Vinyl PK10 | AG9KPQ 20TD08 8210-22--€34.51
BRADY 8210-3 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 3 Vinyl PK10 | AG9KPR 20TD09 8210-33--€34.51
BRADY 8210-4 Number Label Character 4 Vinyl PK10 | AG9KPT 20TD10 8210-44--€34.51
BRADY 8210-6 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 6 Vinyl PK10 | AG9KPU 20TD11 8210-66--€34.51
BRADY 8210-8 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 8 Vinyl PK10 | AG9KPV 20TD12 8210-88--€34.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 8210-7 Αριθμός Ετικέτα 7 2-3/4 ίντσες Ύψος x 1-5/8 ίντσες Πλάτος PK10
€28.63 /μονάδα