Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 73918 Pipe Marker Propane Gas 2 In.h | AF4HPT 8XCW7

BRADY 73918 Pipe Marker Propane Gas 2 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HPT Μοντέλο: 73918Cross Ref: 8XCW7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος2"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.21
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7227-1 Pipe Marker Propane Gas Y 2-1 / 2 to 7-7 / 8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7227-3C Marker Pipe Mark Propane Gas Y 3/4 Inch or λιγότερο | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7227-4 Σωλήνας δείκτης προπανίου αέριο Y 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7400-3C Pipe Marker Propane Gas Br 3/4 Inch ή λιγότερο | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Καστανό3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7400-4 Pipe Marker Gas Propan Br 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Καστανό3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 20457 Σωλήνας αερίου προπανίου 1 In.h | AF3RDR 8CF78 204578"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.52
BRADY 4114-D Σωλήνας Προπάνιο αερίου Κίτρινο 4 έως 6 In | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 73918 Pipe Marker Propane Gas 2 In.h
€65.76 /μονάδα