Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7377-4 Σωλήνας Παροχή ζεστού νερού 3/4 έως 2-3 / 8 In | AC9HYZ 3GTU6

BRADY 7377-4 Pipe Marker Παροχή ζεστού νερού 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HYZ Πρότυπο: 7377-4Cross Ref: 3GTU6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7377-1 Παροχή ζεστού νερού μαρκαδόρου 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
BRADY 4338-A Σωλήνας Παροχή ζεστού νερού 3/4 έως 1-3 / 8 In | AC9HZT 3GTX1 4338-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.77
Παροχή ζεστού νερού BRADY 4338-B Marker 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€12.17
BRADY 4338-C Δείκτης ζεστού νερού 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.57
BRADY 4338-D Pipe Marker Παροχή ζεστού νερού Πράσινη 4 έως 6 In | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Πράσινο4 έως 6 "3.187 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.55
BRADY 7149-3C Δείκτης σωλήνα Παροχή ζεστού νερού Y έως 3/4 In | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7377-3C Pipe Marker Παροχή ζεστού νερού σε 3/4 In | AE3ZCD 5GXA1 7377-3C2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7377-4 Pipe Marker Παροχή ζεστού νερού 3/4 έως 2-3/8 In
€19.22 /μονάδα