Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7376-1 Pipe Marker Ζεστό νερό Επιστροφή 2-1/2 σε 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3

BRADY 7376-1 Pipe Marker Επιστροφή ζεστού νερού 2-1/2 σε 7-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HYW Πρότυπο: 7376-1Cross Ref: 3GTU3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€18.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7376-4 Pipe Marker Hot Water Return 3/4 To 2-3 / 8 In | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 4081-A Marker Pipe Mark Hot Water Return 3/4 To 1-3 / 8 In | AC9HZL 3GTW2 4081-Α11 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
BRADY 4337-A Marker Pipe Hot Water Return 3/4 To 1-3 / 8 In | AC9HZR 3GTW9 4337-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
Επιστροφή ζεστού νερού BRADY 4337-B Pipe Marker 1-1/2 To 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.87
Επιστροφή ζεστού νερού BRADY 4337-C Pipe Marker 2-1/2 To 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.82
BRADY 4337-D Pipe Marker Hot Water Return Green 4 σε 6 In | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Πράσινο4 έως 6 "3.187 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.98
BRADY 7148-3C Marker Pipe Marker Hot Water Return Y to 3/4 In | AE2ZWV 5ADF8 7148-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7376-1 Pipe Marker Επιστροφή ζεστού νερού 2-1/2 σε 7-7/8
€18.77 /μονάδα