Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7368-4-PK Pipe Marker, Legend: High Pressure Gas, 1 1/8 Inch x 7 Inch Size | CH6MGT 781XP4

BRADY 7368-4-PK Pipe Marker, Legend: High Pressure Gas, 1 1/8 Inch x 7 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6MGT Μοντέλο: 7368-4-PKCross Ref: 781XP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΚαστανό
Ύψος χαρακτήρα3 / 4 "
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "έως 2 3/8"
Ύψος1 1 / 8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Μήκος ρόλου1 1 / 8 "
Πλάτος ρόλου7"
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7368-4-PK Pipe Marker, Legend: High Pressure Gas, 1 1/8 Inch x 7 Inch Size
€19.78 /μονάδα