Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7362-1 Pipe Marker Heating Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AC9HYG 3GTR7

BRADY 7362-1 Pipe Marker Heating Return 2-1/2 To 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HYG Πρότυπο: 7362-1Cross Ref: 3GTR7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1656
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7362-4 Marker Pipe Marking Heating Return 3/4 To 2-3 / 8 In | AC9HYH 3GTR8 7362-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7125-1 Pipe Marker Heating Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JKN 4T594 7125-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7125-4 Marker Pipe Marking Heating Return 3/4 To 2-3 / 8 In | AD9JKP 4T595 7125-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7125-3C Σωλήνας Θέρμανση Επιστροφή Y έως 3/4 In | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 4070-A Pipe Marker Heating Return 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZGM 5GXP0 4070-Α13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.51
BRADY 4070-B Marker Pipe Marker Θέρμανση Επιστροφή 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZGN 5GXP1 4070-B7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.77
BRADY 4070-F Marker Pipe Marking Heating Return Y 6 To 7-7 / 8 In | AE4KQB 5LEY4 4070-F8"Κίτρινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7362-1 Pipe Marker Heating Return 2-1/2 To 7-7/8 In
€0.56 /μονάδα