Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7289PLS Χημική ετικέτα 2-7 / 8 ίντσες πλάτος 2 ίντσες H - Συσκευασία 25 | AF4NNC 9DNN4

BRADY 7289PLS Chemical Label 2-7/8 Inch Width 2 Inch H - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NNC Μοντέλο: 7289PLSCross Ref: 9DNN4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧημική ετικέτα
Ύψος2"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΠράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινο
ΥλικόΠολυεστέρας
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 83724 (m) Σήμα οξέος | AB7KWU 23V899 837247"Μαύρο σε πορτοκαλίB-401 Πλαστικό10 "€26.43
BRADY 60053 (m) Nfr Classif. B302 7 x 10 | AB7KWW 23V902 600537"Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο σε ΛευκόB-302 Αυτοκόλλητο πολυεστέρας10 "€19.87
BRADY 99100 (m)nfr B401 (span) 14 x 10 (αντιδραστικότητα) | AB7KWY 23V904 9910014 "Μαύρο / Μπλε / Κόκκινο / Κίτρινο σε ΛευκόB-401 Πλαστικό10 "€23.55
BRADY 121056 Chemical Label 5 Inch H 3 Inch Width - Pack of 50 | AD9JTU 4T771 1210565"Μαύρο / Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο, ΛευκόΦιλμ βινυλίου3"€117.74
BRADY 22350LS Biohazard Label Γράψτε Πληροφορίες 100 σελ. | AF3PBV 8ACV4 22350LS4"Μαύρο / πορτοκαλίΧαρτί4"€156.15
BRADY 24210QLS Chemical Label 3-1/2 Inch H - Πακέτο 25 | AF3PEZ 8AEF8 24210QLS3.5 "Πράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινοΠολυεστέρας5"€95.75
BRADY 7253PLS Chemical Label 2 ιντσών H - Πακέτο 25 | AF3QLD 8AXN7 7253 PLS2"Πράσινο, κόκκινο, μαύρο / άσπρο, κίτρινοΠολυεστέρας2.875 "€37.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7289PLS Chemical Label 2-7/8 Inch Width 2 Inch H - Pack of 25
€44.28 /μονάδα