Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Παροχή νερού 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE3ACN 5ADZ5

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Παροχή νερού 2-1/2 έως 7-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ACN Πρότυπο: 7287-1Cross Ref: 5ADZ5
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
€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7287-1HV Σωλήνας Πύργος Παροχή νερού 8 ιντσών ή μεγαλύτερη | AE3ACP 5ADZ6 7287-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€25.60
BRADY 7287-4 Σωλήνας Πύργος Παροχή νερού 3/4 έως 2-3 / 8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4144-A Pipe Marker Tower Παροχή νερού 3/4 έως 1-3 / 8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.45
Παροχή νερού 4144-1 / 1 έως 2-2 / 3 BRADY 8-B AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€12.04
BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Παροχή νερού 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€26.91
BRADY 4144-D Pipe Marker Tower Supply Water Green 4 έως 6 In | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.71
BRADY 4144-F Pipe Marker Tower Παροχή νερού 6 έως 7-7 / 8 In | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Παροχή νερού 2-1/2 έως 7-7/8
€0.56 /μονάδα