Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7232-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Recirculation | CH6LRL 782FN4

BRADY 7232-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Recirculation

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6LRL Μοντέλο: 7232-1HV-PKCross Ref: 782FN4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος χαρακτήρα3 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και μεγαλύτερο
Ύψος4"
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7232-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Recirculation
€33.32 /μονάδα