Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7184-4 Pipe Marker Medical Air Y 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZLH 5ACC4

BRADY 7184-4 Pipe Marker Medical Air Y 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZLH Πρότυπο: 7184-4Cross Ref: 5ACC4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Black 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZJL 5AAZ5 7183-47"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 ίντσα ή λιγότερο | AE2ZLB 5ACA5 7184-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4CYP 8RJ82 4096-B-Μπλε1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.04
BRADY 4096-C Pipe Marker Medical Air 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4LPF 9AG94 4096-C-Μπλε2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AF4WHG 9MDU3 7184-1Ην4"Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 4096-A Pipe Marker Medical Air Black 3/4 έως 1-3/8 In | AF4XAK 9NM76 4096-Α-Μπλε3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.47
BRADY 4096-D Pipe Marker Medical Air Blue 4 έως 6 In | AF6ACD 9TYU7 4096-D-Μπλε4 έως 6 "-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7184-4 Pipe Marker Medical Air Y 3/4 έως 2-3/8 In
€0.56 /μονάδα