Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4CYP 8RJ82

BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CYP Μοντέλο: 4096-BCross Ref: 8RJ82

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Black 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZJL 5AAZ5 7183-47"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 ίντσα ή λιγότερο | AE2ZLB 5ACA5 7184-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
BRADY 7184-4 Pipe Marker Medical Air Y 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZLH 5ACC4 7184-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 4096-C Pipe Marker Medical Air 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4LPF 9AG94 4096-C-Μπλε2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AF4WHG 9MDU3 7184-1Ην4"Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 4096-A Pipe Marker Medical Air Black 3/4 έως 1-3/8 In | AF4XAK 9NM76 4096-Α-Μπλε3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.47
BRADY 4096-D Pipe Marker Medical Air Blue 4 έως 6 In | AF6ACD 9TYU7 4096-D-Μπλε4 έως 6 "-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 έως 2-3/8 In
€11.04 /μονάδα