Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7147-3C Ανακυκλοφορία ζεστού νερού δείκτη σωλήνα έως 3/4 | AE2ZWT 5ADF6

BRADY 7147-3C Σωλήνας Σωλήνας Ανακυκλοφορία ζεστού νερού στα 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZWT Μοντέλο: 7147-3CCross Ref: 5ADF6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7147-1 Δείκτης σωλήνων Ανακυκλοφορία ζεστού νερού Κίτρινο | AE2ZWQ 5ADF4 7147-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7147-4 Δείκτης σωλήνων Ανακυκλοφορία ζεστού νερού Κίτρινο | AE2ZWU 5ADF7 7147-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7375-4 Δείκτης σωλήνων Ανακυκλοφορία ζεστού νερού πράσινο | AE3YZJ 5GWZ9 7375-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 4080-D Pipe Marker Recirculation Hot Water 4 to 6in | AF3RUB 8CMA1 4080-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€22.39
BRADY 4080-C Marker Pipe Mark Hot Water Recirculation Yellow | AF3TNX 8CVA2 4080-C-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€20.70
BRADY 4080-A Σήμανση σωλήνα Ανακυκλοφορία ζεστού νερού Κίτρινο | AF4VJK 9LEU4 4080-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€8.43
BRADY 4080-B Δείκτης σωλήνων Ανακυκλοφορία ζεστού νερού Κίτρινο | AF4YPX 9PYU4 4080-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€11.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7147-3C Σωλήνας Σωλήνας Ανακυκλοφορία ζεστού νερού στα 3/4
€0.56 /μονάδα