Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7146-1 Pipe Marker Hot Water Y 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JKX 4T602

BRADY 7146-1 Pipe Marker Ζεστό Νερό Y 2-1/2 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JKX Πρότυπο: 7146-1Σταυρός: 4T602

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5707-HPHV Σωλήνας ζεστού νερού Υ 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AA6MVD 14Η891 5707-HPHV32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€55.62
BRADY 5707-I Σωλήνας Ζεστό νερό Y 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MVE 14Η892 5707-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€21.96
BRADY 5707-II Pipe Marker Ζεστό νερό Y 2-1/2 έως 7-7/8 In | AA6MVF 14H893 5707-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.19
BRADY 5707-O Δείκτης σωλήνων ζεστό νερό κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 σε | AA6MVG 14Η894 5707-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.01
BRADY 7374-1 Pipe Marker Hot Water Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7374-4 Σωλήνας ζεστό νερό πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 σε | AC9HYV 3GTU2 7374-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
BRADY 4335-A Pipe Marker Hot Water Green 3/4 To 1-3 / 8 In | AC9HZQ 3GTW8 4335-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7146-1 Pipe Marker Ζεστό Νερό Y 2-1/2 έως 7-7/8 In
€0.56 /μονάδα