Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7075-4 Δείκτης σωλήνων απιονισμένο νερό Παροχή πράσινου | AE2ZRP 5ACV0

BRADY 7075-4 Pipe Marker Deionized Water Supply Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZRP Πρότυπο: 7075-4Cross Ref: 5ACV0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7075-3C Δείκτης αγωγού Ανιονισμένο νερό έως 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4173-A Pipe Marker Deionized Water Supply Green | AF3TWQ 8CX10 4173-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.64
BRADY 4173-B Δείκτης αγωγού απιονισμένου νερού πράσινο AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.26
BRADY 4173-C Σωλήνας Δείκτης απιονισμένου νερού Πράσινο | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.34
BRADY 4173-D Δείκτης σωλήνων απιονισμένη παροχή νερού 4 έως 6 ίντσες | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 4173-H Pipe Marker απιονισμένη παροχή νερού 10 έως 15 | AF4VLF 9LF84 4173-Η10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€41.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7075-4 Pipe Marker Deionized Water Supply Green
€18.88 /μονάδα