Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 66053 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 ίντσες Osha Brass - Πακέτο 25 | AD2VYW 3VAV5

BRADY 66053 Danger Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Osha Brass - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2VYW Μοντέλο: 66053Cross Ref: 3VAV5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
ΡοδέλαΟρείχαλκος
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΟικονομικός πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΑυτή η πηγή ενέργειας έχει κλειδωθεί! Η μη εξουσιοδοτημένη κατάργηση αυτής της κλειδαριάς / ετικέτας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απαλλαγή. Παρατηρήσεις
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης75 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)21.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΡοδέλαΎψοςΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 66063 Danger Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Osha Brass - Πακέτο 25 | AD2VYL 3VAU5 66063-Ορείχαλκος5.75 "Οικονομικός πολυεστέρας-€57.75
BRADY 66051 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha Metric - Πακέτο 25 | AD2VYU 3VAV3 66051-Μέταλλο5.5 "Οικονομικός πολυεστέρας-€59.29
BRADY 66067 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha Brass - Συσκευασία 25 | AD2VZD 3VAW3 66067-Ορείχαλκος5.5 "Οικονομικός πολυεστέρας-€59.02
BRADY 66061 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha Metric - Συσκευασία 25 | AD2VZF 3VAW5 66061-Μέταλλο5.5 "Οικονομικός πολυεστέρας-€49.52
BRADY 65270 Ετικέτα κινδύνου 5-1 / 2 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορείχαλκος PK25 | AG9KVG 20TJ20 65270Κόκκινο άσπρο-5.5 "ΠολυεστέραςΚίνδυνος€113.90
BRADY 65357 Ετικέτα κινδύνου 5-1 / 2 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορείχαλκος PK25 | AG9KVH 20TJ21 65357Άσπρο-5.5 "ΠολυεστέραςΚίνδυνος Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€87.86
BRADY 76184 Ετικέτα κινδύνου 5-1 / 2 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορείχαλκος PK25 | AG9KVM 20TJ25 76184Άσπρο-5.5 "ΠολυεστέραςΚίνδυνος Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€80.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 66053 Danger Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Osha Brass - Πακέτο 25
€85.34 /μονάδα