Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 65357 Ετικέτα κινδύνου 5-1 / 2 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορείχαλκος PK25 | AG9KVH 20TJ21

BRADY 65357 Ετικέτα κινδύνου 5-1/2 ίντσες ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορειχάλκινος PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9KVH Μοντέλο: 65357Cross Ref: 20TJ21

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΚίνδυνος
Ύψος5.5 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΠολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΚίνδυνος Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Αριθμός δεσμών που περιλαμβάνονται: 25
    • Υλικό γραβάτας: Νάιλον

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΡοδέλαΎψοςΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 66063 Danger Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Osha Brass - Πακέτο 25 | AD2VYL 3VAU5 66063-Ορείχαλκος5.75 "Οικονομικός πολυεστέρας-€57.75
BRADY 66051 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha Metric - Πακέτο 25 | AD2VYU 3VAV3 66051-Μέταλλο5.5 "Οικονομικός πολυεστέρας-€59.29
BRADY 66053 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 ίντσες Osha Brass - Πακέτο 25 | AD2VYW 3VAV5 66053-Ορείχαλκος5.75 "Οικονομικός πολυεστέρας-€85.34
BRADY 66067 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha Brass - Συσκευασία 25 | AD2VZD 3VAW3 66067-Ορείχαλκος5.5 "Οικονομικός πολυεστέρας-€59.02
BRADY 66061 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha Metric - Συσκευασία 25 | AD2VZF 3VAW5 66061-Μέταλλο5.5 "Οικονομικός πολυεστέρας-€49.52
BRADY 65270 Ετικέτα κινδύνου 5-1 / 2 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορείχαλκος PK25 | AG9KVG 20TJ20 65270Κόκκινο άσπρο-5.5 "ΠολυεστέραςΚίνδυνος€113.90
BRADY 76184 Ετικέτα κινδύνου 5-1 / 2 ίντσες Ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορείχαλκος PK25 | AG9KVM 20TJ25 76184Άσπρο-5.5 "ΠολυεστέραςΚίνδυνος Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€80.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 65357 Ετικέτα κινδύνου 5-1/2 ίντσες ύψος x 3 ίντσες πλάτος πολυ ορειχάλκινος PK25
€87.86 /μονάδα