Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 65666 Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 1 ίντσα | AE6HYR 5T820

BRADY 65666 Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6HYR Μοντέλο: 65666Σταυρός: 5T820

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€44.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα βαλβίδας μπάλας
ΧρώμαRed
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα1/4 "έως 1"
Ύψος1.125 "
Μήκος5"
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων8
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΛουκέτο Max Ντία.Θερμ. ΕύροςΤιμή
Το κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας BRADY SD13 ταιριάζει σε μέγεθος 10 έως 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€159.37
Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας BRADY 121540 1/2 έως 2 ίντσες | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "έως 2"4.25 "6.125 "Χάλυβας με επίστρωση σκόνης-5 / 16 "-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€69.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 65666 Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας ταιριάζει σε μέγεθος 1/4 έως 1 ίντσα
€44.55 /μονάδα