Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 63380 πλακάτ οχήματος | AD4DRY 41F683

BRADY 63380 Πινακίδα οχήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4DRY Μοντέλο: 63380Σταυρός: 41F683

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκίνητο πλακάτ
Τάξη1.2C
Ύψος10.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / πορτοκαλί
ΥλικόB-101 Ετικέτα με επικάλυψη
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)0.08
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ4911990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΤιμή
BRADY 63310 Vehicle Placard | AD4DPK 41F625 63310Μαύρο άσπροB-946 ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.98
BRADY 63345 Πλακάτ οχήματος | AD4DQP 41F652 63345Μαύρο / πορτοκαλίΒ-120 Premium Fiberglass€34.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 63380 Πινακίδα οχήματος
€5.26 /μονάδα