Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 60335 Hmig Label 5-7/8 Inch Width 4 Inch H - Pack of 100 | AF3VAQ 8DH08

BRADY 60335 Hmig Label 5-7/8 Inch Width 4 Inch H - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3VAQ Μοντέλο: 60335Cross Ref: 8DH08

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα HMIG
Ύψος4"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μαύρο / λευκό
ΥλικόΧαρτί
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4811412100
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 60337 Hmig Label 10 Inch H 7-1/4 Inch Width - Pack Of 100 | AF4FGA 8UR94 6033710 "7.25 "€100.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 60335 Hmig Label 5-7/8 Inch Width 4 Inch H - Pack of 100
€65.01 /μονάδα