Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 60265 Ετικέτα ντουλαπιού 7 ίντσες Υ 24 ίντσες Πλάτος | AF3NVT 8A770

BRADY 60265 Ετικέτα ντουλαπιού 7 ίντσες Υ 24 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3NVT Μοντέλο: 60265Σταυρός: 8A770

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα γραφείου
Ύψος7"
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ θρύλουΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 60294 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULN 3DVY9 60294-3.5 "--Κόκκινο κίτρινοΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.68
BRADY 60284 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULP 3DVZ1 60284-3.5 "--Κόκκινο μπλεΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€20.48
BRADY 60286 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULQ 3DVZ2 60286-3.5 "--Άσπρο μαύροΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.52
BRADY 60297 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULR 3DVZ3 60297-3.5 "--Μαύρο, κόκκινο / κίτρινοΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€16.66
BRADY 60293 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULT 3DVZ4 60293-3.5 "--Πράσινο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.52
BRADY 60287 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULU 3DVZ5 60287-3.5 "--Λευκό / ΜπλεΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€16.66
BRADY 60288 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULV 3DVZ6 60288-3.5 "--Μαύρο / ΚίτρινοΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 60265 Ετικέτα ντουλαπιού 7 ίντσες Υ 24 ίντσες Πλάτος
€30.28 /μονάδα