Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 60286 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULQ 3DVZ2

BRADY 60286 Ετικέτα ντουλαπιού 3-1/2 ίντσες Υ 12 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ULQ Μοντέλο: 60286Cross Ref: 3DVZ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα γραφείου
Ύψος3.5 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΆσπρο μαύρο
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ θρύλουΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 60294 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULN 3DVY9 60294-3.5 "--Κόκκινο κίτρινοΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.68
BRADY 60284 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULP 3DVZ1 60284-3.5 "--Κόκκινο μπλεΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€20.48
BRADY 60297 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULR 3DVZ3 60297-3.5 "--Μαύρο, κόκκινο / κίτρινοΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€16.66
BRADY 60293 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULT 3DVZ4 60293-3.5 "--Πράσινο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.52
BRADY 60287 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULU 3DVZ5 60287-3.5 "--Λευκό / ΜπλεΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€16.66
BRADY 60288 Ετικέτα γραφείου 3-1 / 2 ίντσες H 12 ίντσες πλάτος | AC8ULV 3DVZ6 60288-3.5 "--Μαύρο / ΚίτρινοΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€22.75
BRADY 60302 Cabinet Label 3-1/2 Inch H 12 Inch Width | AC8ULW 3DVZ7 60302-3.5 "--Πράσινο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας12 "€16.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 60286 Ετικέτα ντουλαπιού 3-1/2 ίντσες Υ 12 ίντσες Πλάτος
€22.52 /μονάδα