Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 59928 Ammonia Pipe Marker Htrl 8 ίντσες και πάνω | AF4PWG 9F209

BRADY 59928 Αμμωνία Pipe Marker Htrl 8 ιντσών και άνω

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4PWG Μοντέλο: 59928Σταυρός: 9F209

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και άνω
Ύψος4"
Συντομογραφία IIARHTRL
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο
ΥλικόΠολυεστέρας Over Laminate σε πλαστικό από φίμπεργκλας
Φυσική κατάστασηΥγρό
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.576
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.13
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (χαμηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΥλικόΤιμή
BRADY 90450 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Htrs 8 ίντσες και πάνω | AE9TFQ 6M805 90450HTRSΜαύρο, Λευκό, Sky BlueΑυτοκόλλητο βινύλιο€9.45
BRADY 90455 Ammonia Pipe Marker Ltrs 8 ίντσες και πάνω | AF3RCZ 8CF55 90455LTRSΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινοΑυτοκόλλητο βινύλιο€14.24
BRADY 90456 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Lts 8 ίντσες και πάνω | AF3RDA 8CF56 90456LTSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινοΑυτοκόλλητο βινύλιο€10.15
BRADY 90480 Ammonia Pipe Marker Po 8 ίντσες και πάνω | AF3RDB 8CF57 90480POΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινοΑυτοκόλλητο βινύλιο€9.63
BRADY 59927 Ammonia Pipe Marker High Speed ​​Steel 8 ίντσες και πάνω | AF3RWY 8CN86 59927HSSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινοΠολυεστέρας Over Laminate σε πλαστικό από φίμπεργκλας€64.98
BRADY 90477 Ammonia Pipe Marker Iiar 8 ίντσες και πάνω | AF3RXM 8CN99 90477(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινοΑυτοκόλλητο βινύλιο€11.73
BRADY 90443 Σωλήνας αμμωνίας δείκτης Es 8 Inch And above | AF3UAJ 8CY13 90443ESΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινοΑυτοκόλλητο βινύλιο€9.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 59928 Αμμωνία Pipe Marker Htrl 8 ιντσών και άνω
€64.12 /μονάδα