Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5905-V Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα V - Πακέτο 25 | AA6TKH 14V837

BRADY 5905-V Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα V - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TKH Μοντέλο: 5905-VCross Ref: 14V837

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
ΧαρακτήραςV
Ύψος χαρακτήρα1"
Πλάτος χαρακτήρων1"
ΧρώμαΚίτρινο σε μαύρο
ΥλικόΑντανακλαστική επένδυση βαθμού μηχανικής
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 5905 -A Reflective Numbers And Letters A - Pack Of 25 | AA6TJH 14V814 5905-ΑA€49.19
BRADY 5905 -B Reflective Numbers And Letters B - Pack Of 25 | AA6TJJ 14V815 5905-BB€52.09
BRADY 5905-C Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα C - Πακέτο 25 | AA6TJL 14V817 5905-CC€45.19
BRADY 5905-D Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα D - Πακέτο 25 | AA6TJM 14V818 5905-DD€44.76
BRADY 5905-DSH Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα Dash - Πακέτο 25 | AA6TJN 14V819 5905-DSHπαύλα€40.62
BRADY 5905-E Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα E - Πακέτο 25 | AA6TJP 14V820 5905-ΕE€44.77
BRADY 5905 -F Reflective Numbers And Letters F - Pack Of 25 | AA6TJQ 14V821 5905-FF€44.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5905-V Ανακλαστικοί αριθμοί και γράμματα V - Πακέτο 25
€48.08 /μονάδα